{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SNMG 120404 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | HB7140-1 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | M | |
Condiţie de tăiere | uşor întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | VS | |
Adâncime de tăiere ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 70 m/min - 260 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 8 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 251142 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197820617 | |
Număr producător | 251142 HB7140-1 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
SNMG 120404, Categorie: HB7140-1
La cerere
În stoc
508 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
442 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
494 livrabil imediat
6,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
724 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Rază la colţ | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbura | Carbură |
Condiţie de tăiere | uşor întreruptă | continuă | uşor întreruptă | uşor întrerupt |
Adâncime de tăiere ap | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,5 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Sfărâmător de aşchii | VS | VS | MF | VS |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot | 0,15 mm/rot - 0,45 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 70 m/min - 260 m/min | 90 m/min - 290 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 80 m/min - 270 m/min |