Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuţă: 32/15mm

Cod articol: 251110 32/15
Reducere
134,42 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 32 mm
Mărimea plăcuţei 15 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport PSKNR/L 3232P15
Plăcuţă amovibilă compatibilă SN.. 1506..
Lăţimea funcţională L4 40 mm
Lungime cap L1 30 mm
Lungimea totală L 170 mm
Portplăcuţă 259031 37
Pârghie cu articulaţie 259015 12
Şurub pentru pârghia cu articulaţie 259018 11
Set de arcuri 259044 6
Set de ştifturi elastice 259047 4
Unghi de reglare κ 75 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire frontală; Strunjire frontală
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251110 32/15
EAN / GTIN 4045197656735
Număr producător 251110 32/15