Cuţit de strunjit tip QuickTurn, pe stânga, Mărime coadă / plăcuţă: 25/12mm

Cod articol: 251105 25/12
Reducere
292,52 €
Preț valabil până la 24 nov. 2024
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie QuickTurn
Mărime coadă 25 mm
Mărimea plăcuţei 12 mm
Tip de utilizare pe stânga
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport DSSNR/L 2525M12
Plăcuţă amovibilă compatibilă SN.. 1204..
Lăţimea funcţională L4 32 mm
Lungime cap L1 49 mm
Lungimea totală L 150 mm
Portplăcuţă 259031 21
şurub pentru portplăcuţă 259025 4
Bridă 259038 8
Unghi de reglare κ 45 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251105 25/12
EAN / GTIN 4045197650788
Număr producător 251105 25/12

Descriere

Avantaj:

Înlocuirea plăcuţelor fără cheie. Se deblochează apăsând butonul se schimbă plăcuţa se apasă brida. Timpul de schimbare se reduce semnificativ. Forţă de fixare constantă, precizie ridicată la schimbare, nu necesită mentenanţă.