KNUX 160410R, Categorie: HB7140-1

Cod articol: 251076 HB7140-1
Reducere
15,60 €

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    7,32 € 15,60 € / buc.
  • de la 10 buc.
    6,10 € 13,00 € / buc.
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă KNUX 160410R
Rază la colţ 1 mm
Categorie HB7140-1
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală M
Condiţie de tăiere uşor întreruptă
Sfărâmător de aşchii VG
Sfărâmător de aşchii 3,2 mm
Adâncime de tăiere ap 1 mm - 6 mm
Avans f 0,2 mm/rot - 0,5 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 50 m/min - 210 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Degroşare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251076 HB7140-1
EAN / GTIN 4045197820594
Număr producător 251076 HB7140-1

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă