Plăcuță amovibilă pentru strunjire KNUX 160405L, pentru prelucrare medie, Categorie: HB7130-2

Cod articol: 251032 HB7130-2
Reducere
15,90 €
Preț valabil până la 3 ian. 2025
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    11,28 € 15,90 € / buc.
  • de la 10 buc.
    9,40 € 13,25 € / buc.
La cerere
În stoc
545 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă KNUX 160405L
Rază la colţ 1 mm
Categorie HB7130-2
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală M
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii VM
Sfărâmător de aşchii 2,2 mm
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 5 mm
Avans f 0,2 mm/rot - 0,5 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 70 m/min - 240 m/min
Strat de acoperire acoperit
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Degroșare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251032 HB7130-2
EAN / GTIN 4067263342038
Număr producător 251032 HB7130-2

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
continu
 
neregulat
 
întrerupt
 
Umiditate maximă