KNUX 160405L, Categorie: HB7120-1

Cod articol: 251032 HB7120-1

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    15,60 € / buc.
  • de la 10 buc.
    13,00 € / buc.
La cerere
În stoc
411 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă KNUX 160405L
Rază la colţ 0,5 mm
Categorie HB7120-1
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală M
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii VM
Sfărâmător de aşchii 2,2 mm
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 5 mm
Avans f 0,2 mm/rot - 0,5 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 80 m/min - 260 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251032 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197819857
Număr producător 251032 HB7120-1

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continu
 
Umiditate maximă