{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Mărimea plăcuţei | 16 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Adâncime de strunjire interioară până la | 3×D | |
Standard | Normă de fabricație | |
Răcire interioară | da | |
Cod ISO Suport | A25T CKUNR/L16 | |
Unghi de reglare κ | 93 grad | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | KNUX 1604.. R/L | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 36 mm | |
Decalaj central L3 | 20,5 mm | |
Înălțime de strângere L2 | 23 mm | |
Lungimea totală L | 300 mm | |
Gheară de strângere | 259038 16 | |
Şurub pentru gheară | 259021 3 | |
Set de arcuri | 259044 3 | |
Ştift | 259049 4 | |
Utilizare | Strunjire longitudinală pe interior | |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
Cod articol | 251017 25/16 | |
EAN / GTIN | 4045197711618 | |
Număr producător | 251017 25/16 | |
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |