Cuțit de strunjit 32/16 mm

Cod articol: 251009 32/16
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: nu

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 32 mm
Mărimea plăcuţei 16 mm
Tip de utilizare pe stânga
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport CKJNR/L 3232P16
Plăcuţă amovibilă compatibilă KNUX 1604.. R/L
Lăţimea funcţională L4 40 mm
Lungime cap L1 32 mm
Lungimea totală L 170 mm
Portplăcuţă 259031 6
Bridă 259038 17
Şurub pentru gheară 259021 3
Arc 259046 3
Set de arcuri 259044 3
Unghi de reglare κ 93 grad
Utilizare Strunjire longitudinală pe exterior; Strunjire frontală; Strunjire frontală
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251009 32/16
EAN / GTIN 4045197654656
Număr producător 251009 32/16

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături