{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | DNMG 150612 | |
Rază la colţ | 1,2 mm | |
Categorie | HB7020 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | |
Sfărâmător de aşchii | SG | |
Adâncime de tăiere ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Avans f | 0,25 mm/rot - 0,6 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 100 m/min - 300 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 250864 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197716491 | |
Număr producător | 250864 HB7020 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
DNMG 150612, Categorie: HB7020
La cerere
În stoc
181 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
17,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
14,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
613 livrabil imediat
10,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | 4 |
Materialul sculei | Carbură | Carbura |
Adâncime de tăiere ap | 1,5 mm - 6 mm | 1,8 mm - 6 mm |
Categorie | HB7020 | HBT020 |
Sfărâmător de aşchii | SG | PR |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 100 m/min - 300 m/min | 80 m/min - 260 m/min |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |