{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | DNMG 150608 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | IC8250 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | |
Sfărâmător de aşchii | M3P | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Avans f | 0,15 mm/rot - 0,6 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 150 m/min - 380 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroșare-finisare | |
Denumirea producătorului | DNMG 150608-M3P IC8250 | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 250810 IC8250 | |
EAN / GTIN | 7291075329872 | |
Număr producător | 5567488 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
La cerere
În stoc
2.018 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
17,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
14,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
405 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
19,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
16,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rază la colţ | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Codificare finisare / degroşare | Degroșare-finisare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbura | Carbura |
Categorie | IC8250 | HB7020 | HB7020 | HBT020 |
Avans f | 0,15 mm/rot - 0,6 mm/rot | 0,2 mm/rot - 0,5 mm/rot | 0,3 mm/rot - 0,45 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,45 mm/rot |
Aplicaţia principală | P | P | P | P |