{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | DNMG 150604 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | KW10 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | N | |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | |
Sfărâmător de aşchii | AH | |
Adâncime de tăiere ap | 0,8 mm - 3,5 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,35 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 60 m/min - 400 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 250796 KW10 | |
EAN / GTIN | 4960664224371 | |
Număr producător | TWE64426 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
La cerere
În stoc
103 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
18,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
15,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | 4 |
Rază la colţ | 0,4 mm | 0,4 mm |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | DNMG 150604 | DNMG 150604 |
Materialul sculei | Carbură | Carbură |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | uşor întrerupt |
Categorie | KW10 | HU7305-1 |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 60 m/min - 400 m/min | 400 m/min - 700 m/min |