DNMG 150604, Categorie: CA315

Cod articol: 250796 CA315

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    21,24 € / buc.
  • de la 10 buc.
    17,70 € / buc.
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă DNMG 150604
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie CA315
Materialul sculei Carbură
Strat de acoperire acoperit
Aplicaţia principală K
Condiţie de tăiere uşor întrerupt
Sfărâmător de aşchii KG
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 3,6 mm
Avans f 0,17 mm/rot - 0,5 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 150 m/min - 350 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250796 CA315
EAN / GTIN 4960664799046

Tabel de aplicaţii

GG(G)
K
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă