{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | DNMG 150404 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | HB7035-1 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Strat de acoperire | acoperit | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | puternic întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | SM | |
Toleranță | M | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Avans f | 0,2 mm/rot - 0,5 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 100 m/min - 320 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 250767 HB7035-1 | |
EAN / GTIN | 4045197949097 | |
Număr producător | 250767 HB7035-1 |