DNMG 150612 HB7120-1

Cod articol: 250764 HB7120-1

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    16,98 € / buc.
  • de la 10 buc.
    14,15 € / buc.
La cerere
În stoc
565 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă DNMG 150612
    Rază la colţ 1,2 mm
    Categorie HB7120-1
    Materialul sculei Carbură
    Aplicaţia principală M
    Condiţie de tăiere continuă
    Sfărâmător de aşchii VM
    Toleranţă M
    Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 5 mm
    Avans f 0,2 mm/rot - 0,5 mm/rot
    Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 80 m/min - 260 m/min
    Numărul de schimbări / tăişuri 4
    Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 250764 HB7120-1
    EAN / GTIN 4045197819802
    Număr producător 250764 HB7120-1

    Tabel de aplicaţii

    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    continu
     
    Umiditate maximă
     

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături