DNMG 150608, Categorie: HB730-1

Cod articol: 250762 HB730-1
Reducere
17,28 €
Preț valabil până la 3 ian. 2025

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    12,12 € 17,28 € / buc.
  • de la 10 buc.
    10,10 € 14,40 € / buc.
La cerere
În stoc
1.179 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă DNMG 150608
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie HB730-1
Materialul sculei Carbura
Strat de acoperire Nano-PVD
Aplicaţia principală UNI
Condiţie de tăiere uşor întreruptă
Sfărâmător de aşchii XUM
Toleranță M
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 6 mm
Avans f 0,2 mm/rot - 0,6 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 35 m/min - 230 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250762 HB730-1
EAN / GTIN 4045197941411
Număr producător 250762 HB730-1

Tabel de aplicaţii

continu
 
neregulat