Șurubelniță offset cu mâner 2K-T 10 mm

Cod articol: 2507471
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2507471
EAN / GTIN 4010886933091
Număr producător 2507471
L-Număr L60160 591

Descriere

Descriere:

Cu orificiu de suspendare
Cu două muchii hexagonale în aceeași lățime pe platouri
Oțel vanadiu 61CrSiV5, cromat, cu vârful lustruit

Caracteristică:

  • Design: cu orificiu de agățare
  • Lățimea totală [mm]: 140 mm
  • Înălțime totală [mm]: 24 mm
  • Lungime totală [mm]: 235 mm
  • Lungimea lamei: 200 mm
  • Lungimea lamei scurte [mm]: 25
  • Material: Oțel crom-siliciu vanadiu 61CrSiV5
  • Suprafață: cromat
  • Lățimea pe laturi [mm]: 10
  • Călirea vârfului de ieșire: lustruită
  • 1000 V izolat: nu
  • Protecție anti-ruliu [mm]: nu
  • anti-magnetic: nu
  • Proiectare cu scânteie joasă: nu
  • Mâner disponibil: da
  • Capac rotativ: nu
  • Cap cu bilă: nu
  • Capac de impact: nu
  • Testat în unitate: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături