DNMG 150608 IC6025

Cod articol: 250731 IC6025
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă DNMG 150608
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie IC6025
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală M
Condiţie de tăiere ușor întreruptă
Sfărâmător de aşchii F3M
Adâncime de tăiere ap 0,1 mm - 1,5 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 120 m/min - 230 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Codificare finisare / degroşare Finisare
Denumirea producătorului DNMG 150608-F3M IC6025
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250731 IC6025
EAN / GTIN 7291075341911
Număr producător 5567874

Descriere

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.