DNMG 150608 CA025P

Cod articol: 250697 CA025P
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă DNMG 150608
    Rază la colţ 0,8 mm
    Categorie CA025P
    Materialul sculei Carbură
    Strat de acoperire CVD
    Aplicaţia principală P
    Condiţie de tăiere uşor întreruptă
    Sfărâmător de aşchii PQ
    Adâncime de tăiere ap 0,2 mm - 2,5 mm
    Avans f 0,13 mm/rot - 0,4 mm/rot
    Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 105 m/min - 435 m/min
    Numărul de schimbări / tăişuri 4
    Codificare finisare / degroşare pentru finisare
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 250697 CA025P
    EAN / GTIN 4960664857401
    Număr producător TMH00027

    Tabel de aplicaţii

    continu
     
    neregulat
     

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături