{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | DNMG 150608 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | HB7020 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | uşor întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | WSS | |
Adâncime de tăiere ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Avans f | 0,15 mm/rot - 0,35 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 150 m/min - 400 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 250661 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197948588 | |
Număr producător | 250661 HB7020 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
DNMG 150608 Wiper, Categorie: HB7020
La cerere
În stoc
421 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
19,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
16,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
612 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
17,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
14,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
685 livrabil imediat
10,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | 4 | 4 |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | Finisare | Degroşare-finisare |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbură |
Condiţie de tăiere | uşor întreruptă | uşor întrerupt | uşor întrerupt |
Sfărâmător de aşchii | WSS | SS | PF |
Avans f | 0,15 mm/rot - 0,35 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |