{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Eco | |
Mărime coadă | 25 mm | |
Mărimea plăcuţei | 15 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Standard | Normă de fabricație | |
Răcire interioară | da | |
Cod ISO Suport | DDJNR/L 2525M15 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | DN.. 1506.. | |
Lăţimea funcţională L4 | 32 mm | |
Lungime cap L1 | 40 mm | |
Lungimea totală L | 150 mm | |
Portplăcuţă | 259031 50 | |
şurub pentru portplăcuţă | 259027 8 | |
Gheară, şurub, arc | 259036 24 | |
Unghi de reglare κ | 93 grad | |
Utilizare | Strunjire frontală; Strunjire frontală | |
Tip produs | Cap de strunjire |
Cod articol | 250628 25/15 | |
EAN / GTIN | 4067263122135 |