GARANT Master cuţit de strunjire eco 20/15 mm

Cod articol: 250628 20/15
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Master Eco
    Mărime coadă 20 mm
    Mărimea plăcuţei 15 mm
    Tip de utilizare pe dreapta
    Standard Normă de fabricație
    Răcire interioară da
    Cod ISO Suport DDJNR/L 2020K15
    Plăcuţă amovibilă compatibilă DN.. 1506..
    Lăţimea funcţională L4 25 mm
    Lungime cap L1 40 mm
    Lungimea totală L 125 mm
    Portplăcuţă 259031 50
    şurub pentru portplăcuţă 259027 8
    Gheară, şurub, arc 259036 24
    Unghi de reglare κ 93 grad
    Utilizare Strunjire frontală; Strunjire frontală
    Tip produs Cap de strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 250628 20/15
    EAN / GTIN 4067263122128
    Număr producător 250628 20/15

    Descriere

    Execuţie:

    Răcire extrem de eficientă direct pe tăiş şi răcire suplimentară a suprafeţelor libere.

    Notă:

    Transferul lichidului de răcire în combinaţie cu suporturile GARANT Master Eco codurile 319006319136 sau cod 317900 la o lungime a cozii de < 125 mm. Posibilitate de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 şi 269208.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Inserţii

    Din aceeași serie "Master Eco" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături