Bară de strunjit din oţel, pe dreapta, ⌀ cozii / mărimea plăcuţei: 40/15mm

Cod articol: 250626 40/15
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 40 mm
Mărimea plăcuţei 15 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la 3×D
Standard DIN 8024
Răcire interioară da
Cod ISO Suport A40T PDUNR/L15
Unghi de reglare κ 93 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă DN.. 1506..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 50 mm
Decalaj central L3 27 mm
Înălțime de strângere L2 38,5 mm
Lungimea totală L 300 mm
Portplăcuţă 259031 28
Pârghie cu articulaţie 259015 8
Şurub pentru pârghia cu articulaţie 259018 7
Set de arcuri 259044 2
Set de ştifturi elastice 259047 2
Utilizare Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250626 40/15
EAN / GTIN 4045197650610
Număr producător 250626 40/15