Bară de strunjit din oţel 25/11 mm

Cod articol: 250626 25/11
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ cozii Ds 25 mm
    Mărimea plăcuţei 11 mm
    Tip de utilizare pe dreapta
    Adâncime de strunjire interioară până la 3×D
    Standard DIN 8024
    Răcire interioară da
    Cod ISO Suport A25R PDUNR/L11
    Unghi de reglare κ 93 grad
    Plăcuţă amovibilă compatibilă DN.. 1104..
    ⌀ minim al găurii prealabile Dmin 32 mm
    Decalaj central L3 18,5 mm
    Înălțime de strângere L2 24 mm
    Lungimea totală L 200 mm
    Portplăcuţă 259031 7
    Pârghie cu articulaţie 259015 7
    Şurub pentru pârghia cu articulaţie 259018 6
    Set de arcuri 259044 4
    Set de ştifturi elastice 259047 2
    Utilizare Strunjire longitudinală pe interior
    Tip produs Bară pentru strunjire interioară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 250626 25/11
    EAN / GTIN 4045197650597
    Număr producător 250626 25/11

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături