Bară de strunjit din oţel 20/11 mm

Cod articol: 250626 20/11
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ cozii Ds 20 mm
    Mărimea plăcuţei 11 mm
    Tip de utilizare pe dreapta
    Adâncime de strunjire interioară până la 3×D
    Standard DIN 8024
    Răcire interioară da
    Cod ISO Suport A20Q PDUNR/L11
    Unghi de reglare κ 93 grad
    Plăcuţă amovibilă compatibilă DN.. 1104..
    ⌀ minim al găurii prealabile Dmin 25 mm
    Decalaj central L3 16 mm
    Înălțime de strângere L2 19 mm
    Lungimea totală L 180 mm
    Pârghie cu articulaţie 259015 10
    Şurub pentru pârghia cu articulaţie 259018 12
    Utilizare Strunjire longitudinală pe interior
    Tip produs Bară pentru strunjire interioară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 250626 20/11
    EAN / GTIN 4045197650580
    Număr producător 250626 20/11

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături