GARANT Master Eco cuţit de strunjire scurt 20/15 mm

Cod articol: 250624 20/15
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Eco
Mărime coadă 20 mm
Mărimea plăcuţei 15 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Standard DIN ISO 5610
Răcire interioară da
Cod ISO Suport PDJNR/L 2020H15
Plăcuţă amovibilă compatibilă DN.. 1506..
Lăţimea funcţională L4 25 mm
Lungime cap L1 40 mm
Lungimea totală L 100 mm
Portplăcuţă 259031 45
Pârghie cu articulaţie 259015 17
Şurub pentru pârghia cu articulaţie 259018 17
Arc 259046 4
Unghi de reglare κ 93 grad
Utilizare Strunjire longitudinală pe exterior; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250624 20/15
EAN / GTIN 4062406728946
Număr producător 250624 20/15

Descriere

Execuţie:

Răcire extrem de eficientă direct pe tăiş şi răcire suplimentară a suprafeţelor libere.

Notă:

Transferul lichidului de răcire în combinaţie cu suporturile GARANT Master Eco codurile 319006319136 sau cod 317900 la o lungime a cozii de < 125 mm. Posibilitate de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 şi 269208.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Inserţii

Din aceeași serie "Master Eco" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.