Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Cuțit de strunjire tip Eco DDJNL 93°, pentru plăcuţe amovibile DN., pe stânga, Mărime coadă / plăcuţă: 20/15mm

Cod articol: 250615 20/15
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Eco
Mărime coadă 20 mm
Mărimea plăcuţei 15 mm
Tip de utilizare pe stânga
Răcire interioară da
Cod ISO Suport DDJNR/L 2020X15
Plăcuţă amovibilă compatibilă DN.. 1506..
Lăţimea funcţională L4 25 mm
Lungime cap L1 38 mm
Lungimea totală L 97 mm
Portplăcuţă 259033 3
şurub pentru portplăcuţă 259027 2
Gheară, şurub, arc 259036 11
Unghi de reglare κ 93 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250615 20/15
EAN / GTIN 4045197927330
Număr producător 250615 20/15

Descriere

Execuţie:

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiş. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încărcarea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între aşchii şi muchia aşchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită şi siguranţă sporită a procesului.

Notă:

Transferul lichidului de răcire este posibil doar împreună cu prinderile GARANT eco-System Cod 319001319886 sau la o lungime a cozii de < 125 mm şi Cod 317900.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Eco" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături