Cuțit de strunjit 25/11 mm

Cod articol: 250612 25/11
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: nu

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 25 mm
Mărimea plăcuţei 11 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport PDNNR/L 2525M11
Plăcuţă amovibilă compatibilă DN.. 1104..
Lăţimea funcţională L4 12 mm
Lungime cap L1 29 mm
Lungimea totală L 150 mm
Portplăcuţă 259031 7
Pârghie cu articulaţie 259015 7
Şurub pentru pârghia cu articulaţie 259018 6
Set de arcuri 259044 4
Set de ştifturi elastice 259047 3
Unghi de reglare κ 63 grad
Utilizare Strunjire longitudinală pe exterior; Strunjire frontală; Strunjire frontală
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250612 25/11
EAN / GTIN 4045197861726
Număr producător 250612 25/11

Descărcări și documente

Produse potrivite

Inserţii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături