Cuţit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuţă: 20/15mm

Cod articol: 250608 20/15
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 20 mm
Mărimea plăcuţei 15 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport DDJNR/L 2020K15
Plăcuţă amovibilă compatibilă DN.. 1506..
Lăţimea funcţională L4 25 mm
Lungime cap L1 35 mm
Lungimea totală L 125 mm
Portplăcuţă 259031 28
şurub pentru portplăcuţă 259025 10
Gheară, şurub, arc 259035 2
Unghi de reglare κ 93 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250608 20/15
EAN / GTIN 4045197650443
Număr producător 250608 20/15