{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Eco | |
Mărime coadă | 16 mm | |
Mărimea plăcuţei | 11 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Răcire interioară | da | |
Cod ISO Suport | PDJNR/L 1620X11 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | DN.. 1104.. | |
Lăţimea funcţională L4 | 25 mm | |
Lungime cap L1 | 33 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
Portplăcuţă | 259031 12 | |
Pârghie cu articulaţie | 259015 4 | |
Şurub pentru pârghia cu articulaţie | 259018 4 | |
Arc | 259046 2 | |
Unghi de reglare κ | 93 grad | |
Utilizare | Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 250605 16/11 | |
EAN / GTIN | 4045197650313 | |
Număr producător | 250605 16/11 |