• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Cuțit de strunjire tip Eco-QuickTurn DDJNR 93°, pentru plăcuţe amovibile DN.., pe dreapta

Cod articol: 250602 20/15
Reducere
352,26 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 23 mar. 2025
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Eco
Mărime coadă 20 mm
Mărimea plăcuţei 15 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară da
Cod ISO Suport DDJNR/L 2025X15
Plăcuţă amovibilă compatibilă DN.. 1506..
Lăţimea funcţională L4 32 mm
Lungime cap L1 46 mm
Lungimea totală L 105 mm
Portplăcuţă 259031 30
Şurub pt. portplăcuţă 259025 1
Bridă 259038 7
Unghi de reglare κ 93 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 250602 20/15
EAN / GTIN 4045197657015
Număr producător 250602 20/15
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiş. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încărcarea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între aşchii şi muchia aşchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită şi siguranţă sporită a procesului.

Execuţie - Imagine:

Răcire optimă a tăişului cu lichid de răcire.
Poziţionarea în interiorul intervalului gradat asigură un transfer precis al lichidului de răcire.

Avantaj:

Combinaţi avantajele GARANT Eco cu cele ale înlocuirii plăcuţelor amovibile fără a folosi cheie în L.
Se deblochează apăsând butonul − se schimbă plăcuţa − se apasă brida.
Timpul de inactivitate se reduce într-un mod simplu şi comod.
Forţă de fixare constantă, precizie ridicată la schimbare, nu necesită mentenanţă.

Notă:

Utilizarea lichidului de răcire este posibilă numai în combinaţie cu suporturile din sistemul GARANT Eco Cod 317900319886.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Eco" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct
Your contact person

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături