{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Eco | |
Mărime coadă | 20 mm | |
Mărimea plăcuţei | 15 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Răcire interioară | da | |
Cod ISO Suport | DDJNR/L 2020K15 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | DN.. 1506.. | |
Lăţimea funcţională L4 | 25 mm | |
Lungimea totală L | 125 mm | |
Portplăcuţă | 259033 3 | |
şurub pentru portplăcuţă | 259027 2 | |
Gheară, şurub, arc | 259036 11 | |
Unghi de reglare κ | 93 grad | |
Utilizare | Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 250601 20/15 | |
EAN / GTIN | 4045197808998 | |
Număr producător | 250601 20/15 |