Cuțit de strunjire tip eco 16/11 mm

Cod articol: 250601 16/11
Reducere
228,66 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Eco
    Mărime coadă 16 mm
    Mărimea plăcuţei 11 mm
    Tip de utilizare pe stânga
    Răcire interioară da
    Cod ISO Suport DDJNR/L 1616H11
    Plăcuţă amovibilă compatibilă DN.. 1104..
    Lăţimea funcţională L4 22 mm
    Lungime cap L1 33 mm
    Lungimea totală L 100 mm
    Portplăcuţă 269007 1
    şurub pentru portplăcuţă 259027 3
    Gheară, şurub, arc 259036 8
    Unghi de reglare κ 93 grad
    Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 250601 16/11
    EAN / GTIN 4045197808981
    Număr producător 250601 16/11

    Descriere

    Execuţie:

    Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiş. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încărcarea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între aşchii şi muchia aşchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită şi siguranţă sporită a procesului.
    Cu răcirea suprafeţelor libere.

    Notă:

    Transferul lichidului de răcire este posibil doar împreună cu prinderile GARANT eco-System Cod 319001319886 sau la o lungime a cozii de < 125 mm şi Cod 317900.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Din aceeași serie "Eco" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături