{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Eco | |
Mărime coadă | 16 mm | |
Mărimea plăcuţei | 11 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Răcire interioară | da | |
Cod ISO Suport | DDJNR/L 1616H11 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | DN.. 1104.. | |
Lăţimea funcţională L4 | 22 mm | |
Lungime cap L1 | 33 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
Portplăcuţă | 269007 1 | |
şurub pentru portplăcuţă | 259027 3 | |
Gheară, şurub, arc | 259036 8 | |
Unghi de reglare κ | 93 grad | |
Utilizare | Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 250600 16/11 | |
EAN / GTIN | 4045197808950 | |
Număr producător | 250600 16/11 |