Șurubelnițe offset cu mâner 2C-T de 7 mm

Cod articol: 2505487
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Şurubelniţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2505487
    EAN / GTIN 4010886933077
    Număr producător 2505487
    L-Număr L60160 588

    Descriere

    Descriere:

    Cu orificiu de suspendare
    Cu două muchii hexagonale în aceeași lățime pe platouri
    Oțel vanadiu 61CrSiV5, cromat, cu vârful lustruit

    Caracteristică:

    • Design: cu orificiu de agățare
    • Lățimea totală [mm]: 140 mm
    • Înălțime totală [mm]: 23 mm
    • Lungime totală [mm]: 210 mm
    • Lungimea lamei: 175 mm
    • Lungimea lamei scurte [mm]: 25
    • Material: Oțel crom-siliciu vanadiu 61CrSiV5
    • Suprafață: cromat
    • Lățimea pe laturi [mm]: 7
    • Călirea vârfului de ieșire: lustruită
    • 1000 V izolat: nu
    • Protecție anti-ruliu [mm]: nu
    • anti-magnetic: nu
    • Proiectare cu scânteie joasă: nu
    • Mâner disponibil: da
    • Capac rotativ: nu
    • Cap cu bilă: nu
    • Capac de impact: nu
    • Testat în unitate: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături