{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CNMM 160616 | |
Rază la colţ | 1,6 mm | |
Categorie | CA025P | |
Materialul sculei | Carbura | |
Strat de acoperire | CVD | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | uşor întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | PX | |
Adâncime de tăiere ap | 1 mm - 11 mm | |
Avans f | 0,25 mm/rot - 0,9 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 70 m/min - 420 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 250498 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664863792 | |
Număr producător | TMH00139 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Plăcuță amovibilă pentru strunjire CNMM 160616, pentru aşchiere grosieră, Categorie: CA025P
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
19,85 €
11,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
263 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
20,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
17,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
217 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
20,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
16,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | 4 | 4 |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CNMM 160616 | CNMM 160616 | CNMM 160616 |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | Degroşare | Finisare |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbura |
Adâncime de tăiere ap | 1 mm - 11 mm | 2 mm - 10 mm | 2 mm - 8 mm |
Avans f | 0,25 mm/rot - 0,9 mm/rot | 0,4 mm/rot - 1,2 mm/rot | 0,2 mm/rot - 0,8 mm/rot |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |