{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CNMM 160608 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | CA025P | |
Materialul sculei | Carbura | |
Strat de acoperire | CVD | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | uşor întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | PX | |
Adâncime de tăiere ap | 1 mm - 11 mm | |
Avans f | 0,25 mm/rot - 0,9 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 70 m/min - 420 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 250496 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664863778 | |
Număr producător | TMH00137 |