{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CNMM 1204XR | |
Categorie | PR015S | |
Materialul sculei | Carbura | |
Strat de acoperire | Megacoat Hard | |
Aplicaţia principală | S | |
Condiţie de tăiere | uşor întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | SX | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Avans f | 0,15 mm/rot - 0,45 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 25 m/min - 70 m/min | |
Portplăcuţă | 259031 15 | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 250488 PR015S | |
EAN / GTIN | 4960664837748 | |
Număr producător | TLJ10008 |