CNMM 190624, Categorie: HB7140-1

Cod articol: 250466 HB7140-1
Reducere
27,84 €

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    13,08 € 27,84 € / buc.
  • de la 10 buc.
    10,90 € 23,20 € / buc.
La cerere
În stoc
262 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CNMM 190624
Rază la colţ 2,4 mm
Categorie HB7140-1
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală M
Condiţie de tăiere uşor întreruptă
Sfărâmător de aşchii VR
Adâncime de tăiere ap 2 mm - 8 mm
Avans f 0,2 mm/rot - 0,8 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 40 m/min - 180 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250466 HB7140-1
EAN / GTIN 4045197928146
Număr producător 250466 HB7140-1

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă