CNMM 190616 HB7140-1

Cod articol: 250464 HB7140-1
Reducere
27,84 €

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    14,52 € 27,84 € / buc.
  • de la 10 buc.
    12,10 € 23,20 € / buc.
La cerere
În stoc
380 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CNMM 190616
Rază la colţ 1,6 mm
Categorie HB7140-1
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală M
Condiţie de tăiere uşor întreruptă
Sfărâmător de aşchii VR
Adâncime de tăiere ap 2 mm - 8 mm
Avans f 0,2 mm/rot - 0,8 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 40 m/min - 180 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250464 HB7140-1
EAN / GTIN 4045197928122
Număr producător 250464 HB7140-1

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături