{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CNMM 160612 | |
Rază la colţ | 1,2 mm | |
Categorie | HB7120-1 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | M | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Sfărâmător de aşchii | VR | |
Adâncime de tăiere ap | 2 mm - 8 mm | |
Avans f | 0,4 mm/rot - 1,2 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 60 m/min - 210 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 250458 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197819727 | |
Număr producător | 250458 HB7120-1 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
CNMM 160612, Categorie: HB7120-1
La cerere
În stoc
280 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
20,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
16,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
345 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
NOK 279,64
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
NOK 233,04
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CNMM 160612 | CNMM 160612 |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare | Grov-bearbetning |
Condiţie de tăiere | continuă | kontinuerligt |
Adâncime de tăiere ap | 2 mm - 8 mm | 2 mm - 10 mm |
Categorie | HB7120-1 | HB7010-1 |
Aplicaţia principală | M | P |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Vändskär för svarvning |