{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CNMM 120408 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | HB7140-1 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | M | |
Condiţie de tăiere | uşor întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | VR | |
Adâncime de tăiere ap | 2 mm - 8 mm | |
Avans f | 0,2 mm/rot - 0,8 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 40 m/min - 180 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 250452 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197820396 | |
Număr producător | 250452 HB7140-1 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
CNMM 120408, Categorie: HB7140-1
La cerere
În stoc
406 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
10,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.114 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
10,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | 4 |
Materialul sculei | Carbură | Carbură |
Condiţie de tăiere | uşor întreruptă | uşor întrerupt |
Adâncime de tăiere ap | 2 mm - 8 mm | 2 mm - 10 mm |
Categorie | HB7140-1 | HB7020 |
Avans f | 0,2 mm/rot - 0,8 mm/rot | 0,4 mm/rot - 1,2 mm/rot |
Aplicaţia principală | M | P |