CNMG 190612 CA510

Cod articol: 250383 CA510
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă CNMG 190612
    Rază la colţ 1,2 mm
    Categorie CA510
    Materialul sculei Carbură
    Aplicaţia principală P
    Condiţie de tăiere continuu
    Sfărâmător de aşchii PH
    Adâncime de tăiere ap 1 mm - 10 mm
    Avans f 0,28 mm/rot - 0,88 mm/rot
    Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 80 m/min - 450 m/min
    Numărul de schimbări / tăişuri 4
    Codificare finisare / degroşare Degroşare
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 250383 CA510
    EAN / GTIN 4960664697236
    Număr producător TAA01096

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 500 N/mm²
    P
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    continu
     
    Umiditate maximă
     

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături