{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CNMG 160608 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | CA025P | |
Materialul sculei | Carbura | |
Strat de acoperire | CVD | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | uşor întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | PH | |
Adâncime de tăiere ap | 1 mm - 10 mm | |
Avans f | 0,25 mm/rot - 0,8 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 70 m/min - 420 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 250376 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664863679 | |
Număr producător | TMH00127 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() CNMG 160608 CA025P
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
19,85 €
15,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
222 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
20,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
17,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
175 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
20,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
16,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.678 livrabil imediat
12,55 €
5,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Codificare finisare / degroşare | Finisare | Degroşare | Degroşare | Finisare | Finisare |
Condiţie de tăiere | uşor întreruptă | uşor întrerupt | uşor întreruptă | uşor întrerupt | uşor întrerupt |
Adâncime de tăiere ap | 1 mm - 10 mm | 1,5 mm - 8 mm | 1,5 mm - 6 mm | 2 mm - 6 mm | 1,8 mm - 6 mm |
Categorie | CA025P | HB7020 | HB7140-1 | HBT130 | HBT020 |
Aplicaţia principală | P | P | M | M | P |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 70 m/min - 420 m/min | 100 m/min - 300 m/min | 50 m/min - 210 m/min | 40 m/min - 180 m/min | 80 m/min - 260 m/min |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |