{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CNMG 120408 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | CA025P | |
Materialul sculei | Carbura | |
Strat de acoperire | CVD | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | uşor întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | PH | |
Adâncime de tăiere ap | 1 mm - 10 mm | |
Avans f | 0,25 mm/rot - 0,8 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 70 m/min - 420 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 250371 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664863648 | |
Număr producător | TMH00124 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
CNMG 120408, Categorie: CA025P
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
8,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.310 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
10,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.752 livrabil imediat
6,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | 4 | 4 |
Rază la colţ | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CNMG 120408 | CNMG 120408 | CNMG 120404 |
Adâncime de tăiere ap | 1 mm - 10 mm | 1,5 mm - 8 mm | 1,8 mm - 6 mm |
Categorie | CA025P | HB7020 | HBT020 |
Sfărâmător de aşchii | PH | SG | PR |
Avans f | 0,25 mm/rot - 0,8 mm/rot | 0,25 mm/rot - 0,6 mm/rot | 0,2 mm/rot - 0,6 mm/rot |