{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CNMG 160616 | |
Rază la colţ | 1,6 mm | |
Categorie | HB7210-1 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Strat de acoperire | TiCN | |
Aplicaţia principală | K | |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | |
Sfărâmător de aşchii | Fontă | |
Adâncime de tăiere ap | 0,4 mm - 6,5 mm | |
Avans f | 0,32 mm/rot - 0,8 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 100 m/min - 450 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 250338 HB7210-1 | |
EAN / GTIN | 4062406058982 | |
Număr producător | 250338 HB7210-1 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() CNMG 160616 HB7210-1
La cerere
În stoc
165 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
20,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
17,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
232 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
20,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
17,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
400 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
20,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
16,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
373 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
20,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
17,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | uşor întreruptă | uşor întreruptă | uşor întrerupt |
Adâncime de tăiere ap | 0,4 mm - 6,5 mm | 1,5 mm - 8 mm | 1,5 mm - 6 mm | 1,5 mm - 6 mm |
Categorie | HB7210-1 | HB7020 | HB7140-1 | HB7130-2 |
Sfărâmător de aşchii | Fontă | SG | VG | VG |
Avans f | 0,32 mm/rot - 0,8 mm/rot | 0,25 mm/rot - 0,6 mm/rot | 0,25 mm/rot - 0,6 mm/rot | 0,25 mm/rot - 0,6 mm/rot |
Aplicaţia principală | K | P | M | M |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 100 m/min - 450 m/min | 100 m/min - 300 m/min | 50 m/min - 210 m/min | 60 m/min - 220 m/min |