{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CNMG 160616 | |
Rază la colţ | 1,6 mm | |
Categorie | HB7020 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | uşor întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | SG | |
Adâncime de tăiere ap | 1,5 mm - 8 mm | |
Avans f | 0,25 mm/rot - 0,6 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 100 m/min - 300 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 250338 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197764089 | |
Număr producător | 250338 HB7020 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
CNMG 160616, Categorie: HB7020
La cerere
În stoc
232 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
20,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
17,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
398 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
20,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
16,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
455 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
20,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
17,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
363 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
20,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
17,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Condiţie de tăiere | uşor întreruptă | uşor întreruptă | uşor întrerupt | uşor întrerupt |
Adâncime de tăiere ap | 1,5 mm - 8 mm | 1,5 mm - 6 mm | 0,4 mm - 6,5 mm | 1,5 mm - 6 mm |
Categorie | HB7020 | HB7140-1 | HB7210-1 | HB7130-2 |
Sfărâmător de aşchii | SG | VG | Fontă | VG |
Avans f | 0,25 mm/rot - 0,6 mm/rot | 0,25 mm/rot - 0,6 mm/rot | 0,32 mm/rot - 0,8 mm/rot | 0,25 mm/rot - 0,6 mm/rot |
Aplicaţia principală | P | M | K | M |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 100 m/min - 300 m/min | 50 m/min - 210 m/min | 100 m/min - 450 m/min | 60 m/min - 220 m/min |