CNMG 160608 HB7130-2

Cod articol: 250334 HB7130-2

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    20,40 € / buc.
  • de la 10 buc.
    17,00 € / buc.
La cerere
În stoc
426 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CNMG 120412
Rază la colţ 1,2 mm
Categorie HB7130-2
Materialul sculei Carbură
Strat de acoperire acoperit
Aplicaţia principală M
Condiţie de tăiere uşor întrerupt
Sfărâmător de aşchii VG
Adâncime de tăiere ap 1,5 mm - 6 mm
Avans f 0,25 mm/rot - 0,6 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 60 m/min - 220 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250334 HB7130-2
EAN / GTIN 4067263290629
Număr producător 250334 HB7130-2

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături