{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CNMG 160608 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | HB7035-1 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | puternic întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | SG | |
Adâncime de tăiere ap | 1,5 mm - 8 mm | |
Avans f | 0,25 mm/rot - 0,6 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 90 m/min - 260 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 250334 HB7035-1 | |
EAN / GTIN | 4045197873941 | |
Număr producător | 250334 HB7035-1 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNMG 160608, Categorie: HB7035-1
La cerere
În stoc
97 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
20,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
17,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
190 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
20,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
17,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
292 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
20,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
17,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
396 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
20,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
17,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
161 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
20,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
16,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
454 livrabil imediat
12,55 €
7,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.648 livrabil imediat
12,55 €
5,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rază la colţ | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CNMG 160608 | CNMG 160608 | CNMG 160608 | CNMG 160608 | CNMG 160608 | CNMG 160608 | CNMG 160608 |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură |
Adâncime de tăiere ap | 1,5 mm - 8 mm | 1,5 mm - 8 mm | 1,5 mm - 8 mm | 1,5 mm - 6 mm | 1,5 mm - 6 mm | 2 mm - 6 mm | 1,8 mm - 6 mm |
Sfărâmător de aşchii | SG | SG | SG | VG | VG | MR | PR |
Avans f | 0,25 mm/rot - 0,6 mm/rot | 0,25 mm/rot - 0,6 mm/rot | 0,25 mm/rot - 0,6 mm/rot | 0,25 mm/rot - 0,6 mm/rot | 0,25 mm/rot - 0,6 mm/rot | 0,15 mm/rot - 0,55 mm/rot | 0,2 mm/rot - 0,6 mm/rot |