CNMG 160608, Categorie: HB7010-1

Cod articol: 250334 HB7010-1

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    20,40 € / buc.
  • de la 10 buc.
    17,00 € / buc.
La cerere
În stoc
332 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CNMG 160608
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie HB7010-1
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii SG
Adâncime de tăiere ap 1,5 mm - 8 mm
Avans f 0,25 mm/rot - 0,6 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 100 m/min - 375 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Codificare finisare / degroşare Degroşare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250334 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197779717
Număr producător 250334 HB7010-1

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
continu
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


CNMG 160608, Categorie: HB7010-1

CNMG 160608, Categorie: HB7010-1

La cerere
În stoc
332 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
20,40 €
de la 10  Bucăți
17,00 €
La cerere
În stoc
416 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
20,40 €
de la 10  Bucăți
17,00 €
Rază la colţ 0,8 mm 0,8 mm
Condiţie de tăiere continuă continuă
Categorie HB7010-1 HB7120-1
Sfărâmător de aşchii SG VG
Avans f 0,25 mm/rot - 0,6 mm/rot 0,25 mm/rot - 0,6 mm/rot
Aplicaţia principală P M
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire Plăcuţă amovibilă pentru strunjire