CNMG 120416 HB7210-1

Cod articol: 250328 HB7210-1

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    10,68 € / buc.
  • de la 10 buc.
    8,90 € / buc.
La cerere
În stoc
342 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CNMG 120416
Rază la colţ 1,6 mm
Categorie HB7210-1
Materialul sculei Carbura
Strat de acoperire TiCN
Aplicaţia principală K
Condiţie de tăiere uşor întrerupt
Sfărâmător de aşchii Fontă
Adâncime de tăiere ap 0,4 mm - 6,5 mm
Avans f 0,32 mm/rot - 0,8 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 100 m/min - 450 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250328 HB7210-1
EAN / GTIN 4062406058968
Număr producător 250328 HB7210-1

Tabel de aplicaţii

GG(G)
K
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă